質量(kg)4.6
消費電力(W)78(最大)
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100〜240VAC電源装置
外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC
発熱量(KJ/h)194
処理量最大112Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×44、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-Tまたは100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
スイッチ容量176Gbps
入力電圧100〜127/200〜240VAC、定格
レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs
PoE対応最大840W