ソーラーLED50球 ブラックコード クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72801768 品番DL00231
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 、ソーラーパネルによる充電、電気代0円
発熱量が少なく安全

用途防雨型屋外用LEDライト (球)クリア、(コード)ブラック 電源ニッケル水素電池内蔵 コード長さ(m)6 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋外(防雨型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする