MasterLiquid 360 Atmos/360mm簡易水冷CPUクーラー/ブラックモデル/最新型デュアルチャンバーポンプ/Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156/AMD AM5/AM4ソケット対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802180 品番MLX-D36M-A25PZ-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ラジエーター:360 シリーズMasterLiquid 消費電力(W)ポンプ:3.84 定格電流(A)ファン:0.2、0.3 定格電圧 DC V12 速度ファン:690-2500 RPM ± 10% 外装色ブラック LEDファン:ARGB コネクタポンプ:4-Pin、ファン:4-Pin (PWM) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:25(最大)、ファン:27.2(最大) 製品サイズ(mm)ラジエーター寸法:394 × 119 × 27.2、ポンプ寸法:84.9×81×53.15、製品寸法 (L×W×H):120×120×25 使用温度ループダイナミックベアリング ファン数量3個 冷却装置水冷CPUクーラー ソケット対応CPU:Intel(R) LGA 1700/1200/1151/1150/1155/1156 socket、AMD(R) AM5/AM4 socket 最大風量(CFM)ファン:70.7 最大風圧(mmH2O)ファン:3.61 MTTF(時間)ポンプ寿命>210000、ファン寿命>160000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする