PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A/C対応 SSD 4.0TB ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802417 品番SSD-PHP4.0U3-BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

(1)新アプリ「コピーブースター」使用で4TBでの連続ライトキープ可能速度770MB/s!最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!

付属品USBケーブル(CtoC、30cm)、USB変換アダプター(CtoA)、取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g)約79(本体) 電源USBバスパワー 端子形状USBType-C(USB部) インターフェースUSB部:USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×106.5×12.2※突起物含まず 動作環境保証:温度5〜35℃、湿度10〜85% セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ4TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする