Seagate BarraCuda 3.5 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72802600 品番 ST3000DM007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

容量(TB)3 仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40〜70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)490 動作モード3.7W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:2.5 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする