伸晃
伸晃の オフィスインテリア
伸晃の ハンガー
伸晃の トップス用ハンガー
クローゼット吊り下げハンガー 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72802793
品番
CH-EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
衣類の収納量アップ!吊るすだけの簡単設置
材質
水平バー:スチール、アーム:スチール(樹脂部:ABS樹脂)
寸法(mm)
490・550・610・670・730・790×65×977
色
ブラック
耐荷重(kg)
15