伸晃
伸晃の 厨房機器・設備・調理機械
伸晃の 熱調理機・加熱機器
伸晃の 業務用レンジ/コンロ
コンパクトレンジガード(ブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72802879
品番
RGC-BKH
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使うところだけ囲って汚れを最小限に抑えます!4枚パネルだから鍋の大きさや形状に合わせられます。
材質
パネル:スチール・塗装(ベラスコート)/ジョイントピン:ステンレス
寸法(mm)
広げたとき:(約)725×3.5×320/折りたたんだとき:(約)186×11×320
色
ブラック