画像準備中

モービラックス

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 72803213 品番 EP-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。
錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。
湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。
集中給脂システムにおける良好な圧送性。

用途良好な低温圧送性を提供するので、集中給脂システムやその他の低温性能が要求される用途に適しています。 茶色 使用温度範囲(℃)-20〜100 ちょう度370 増ちょう剤Li 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性極圧、耐蝕、耐水
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする