付属品HDMI cable(同梱)
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応
寸法(mm)488×182.9×408.6(梱包なし)、488.0×41.0×297.3(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.6(梱包時)、3.1(本体)
消費電力AC 100-240V(50/60Hz)
接続1×HDMI 1.4、1×VGA、1×Audio出力 (3.5mm)
コントラスト比1000:1
スタンドチルト対応(-5°/22°)
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode)
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ21.5"
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250