NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/ロープロファイル対応/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803519 品番GeForce RTX 3050 LP 6G OC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量推奨電源ユニット容量:TBD 質量(g)311/525 消費電力(W)70 対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6 機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y メモリー6GB GDDR6 最大解像度7680×4320 周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470 グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050 サイズ(mm)174×69×42 画面仕様3(最大同時出力画面数) 伝送速度(Gbps)14 映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1) コア数2304 Units データバス幅96bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする