NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803765 品番8D6C1AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800
仕様DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6 最大消費電力(W)210 同梱部品CTO:なし、AMO:CEM5 16 ピン-デュアル、PCIe8 ピン補助電源用変換アダプタ×1 付属 メモリー24GB GDDR6 最大解像度7680×4320DP@ 60Hz スロットPCIe×16、Gen 4 メモリー機能432GB/s インターフェイスDisplayPort1.4×4 モニタ接続可能モニター数:4 コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする