画像準備中

ML30 Gen11 SFF PCIe ケーブルキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803887 品番P67850-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)0.09(0.201 lb) 外形寸法(cm)21.3×27.3×2(8.39×10.75×0.79 in) フォームファクタ(fully configured)SFF ケーブルタイプCable Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする