VAIO Pro PK (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型FHD/顔認証/黒)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72806416 品番VJPK234000013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
質量(kg)約1.038〜1.156 アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック 規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約幅320.4×高さ13.3〜17.9×奥行222.9(突起部含まず) マイクロホン内蔵ステレオマイク 機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子) メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応 AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2) 最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz 表示色1677万色 解像度Full HD 1920×1080 動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 使用CPUCore i5-1235U スピーカー内蔵ステレオスピーカー 画面サイズ14.0型ワイド(16:9) OSWindows 11 Pro 64ビット ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能) ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN) 開閉角度(°)約180(ディスプレイ) BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠 メモリーモジュール規格LPDDR4X SSD512 光学ドライブなし 無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R) セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応 USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする