aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72808114 品番JA3-TBA1006-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット

ブラック メモリー6GB ストレージ128GB 仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V〜50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10〜45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする