乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810485 品番BF-BE01N-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能

寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする