圧力IH炊飯ジャー 5.5合炊き ブラック 極め炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810905 品番NW-JY10-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
お米は豪快に舞ったほうがおいしい「大火力&高圧力」
家族が、もとめていた食感になる。81通りの「わが家炊き」メニュー
お手入れ簡単、便利。「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」
レンジであたためてもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」

仕様●炊飯方式:圧力IH方式●区分名:B●蒸発水量(g):8.2 質量(kg)約6.5 ブラック 消費電力(W)1240 電源交流100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0(コードリールつき) 外形寸法(cm)幅27.5×奥行34.5×高さ21.5(44.5外ぶたを開けた時) 消費電力量(Wh)149(1回当たりの炊飯時)、15.8(1時間当たりの保温時)、0.63(1時間当たりのタイマー予約時)、0.48(1時間当たりの待機時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×34.5×21.5(44.5外ぶたを開けた時) 年間消費電力量(kWh/年)77.2 最大炊飯量1.0L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする