ケリー電気産業
ケリー電気産業の フォークリフト部品
ケリー電気産業の フォークリフト用電球・LED
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V〜60Vまで対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
72813004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V〜60Vの電源でご利用いただけます。
用途
自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合
互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)
25、10
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式
S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正電圧(V)
DC48〜60
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。