ノーブランド
ノーブランドの 船舶係留
ノーブランドの 係留ロープ
手用測鉛 未検品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72816696
品番
測鉛 シャックル付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本製品は未検定品です。
用途
鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。
材質
シャックル:鉄(メッキ付き)
全長(mm)
210(シャックル除く)
質量(kg)
約3.2
内寸(mm)
(シャックル)18×35
最大径(Φmm)
60(六角)
ピン径(Φmm)
(シャックル)9