QWP-65 ウォールスリーブ メック 72818708

 

QWP-65 ウォールスリーブ メック 72818708
QWP-65 ウォールスリーブ メック 72818708

ウォールスリーブ

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72818708品番QWP-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128
寸法A(mm)68寸法B(mm)200寸法C(mm)Φ63寸法D(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: エアコン配管
自動車・二輪車・自転車関連業

これは安価でいいです。壁穴通す際に使用するうえで問題無く使用できました。カッターで容易に切断加工もできるので、壁穴の形状に合わせて加工しながら使いました。

対象商品 : 72818708
2025-09-16
用途: ルームエアコン取付
建設業・工事業

カットしやすい。
ほぼ全て変形しているがそれほど施工に影響ない。

対象商品 : 72818708
2023-05-04
用途: エアコン工事
電気工事大久保建設業・工事業

値段が安く、他社とくらべても変わらなく使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 72818708
2023-05-04
用途: エアコン設置
SUZUDEN設備工事店電気・ガス・熱供給・水道業

割と使い勝手も良いと思う。材料代が高騰する中、この料金は助かる。

対象商品 : 72818708
2022-10-16
用途: エアコン取り付けに使用
建設業・工事業

カッターで切れるのでサイズ合わせが楽でした。
一緒にモノタロウブランドのパテも購入しましたが、
コスパ◎

対象商品 : 60518674
2021-08-27
用途: エアコン工事で使っています。
大サービスサービス業

コスパ的に丁度良い肉厚でカットしやすく
丁度良いです。

対象商品 : 60518674
2021-07-23
用途: エアコン工事
有限会社共栄サービスエンジニアリング

柔らかく切断が容易に出来て使いやすい。
長さが2種類あるとええですな!

対象商品 : 60518674
2021-04-14
用途: エアコン取り付け

形はいびつですが、普通に使えます。安いので助かります。また利用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする