曜日別特売
K732 Bee happy はちみつディッパー 小 マーナ 72819478

K732 Bee happy はちみつディッパー 小 マーナ 72819478
K732 Bee happy はちみつディッパー 小 マーナ 72819478

Bee happy はちみつディッパー 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72819478
品番
K732
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

クルッと回してはちみつをたれずにすくえるたっぷりとれてそのまま使える【大】パンやホットケーキにそのまま塗れる【小】ヨーグルトや飲み物に入れて混ぜられるなめらか形状でとったはちみつを残さず使える。そのまま味わってもOK

材質
飽和ポリエステル樹脂
寸法(mm)
23×149×9
色
クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする