マーナ
マーナの キッチン・調理用品
マーナの 保存容器・調味料入れ
マーナの シール容器・フードコンテナ
極 冷凍ごはん容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72819593
品番
K745W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍法の指南付。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
121×46×121
色
ホワイト
容量(mL)
約280
電子レンジ
対応