マーナ
マーナの キッチン・調理用品
マーナの 保存容器・調味料入れ
マーナの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ワイドトール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819724
品番
K761W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質
本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
152×164×117
色
ホワイト
容量(L)
約2.0