LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ディスタンスプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアセタール(POM)
注文コード
72821675
品番
J95-DP2
参考基準価格(税別)
¥77
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。
材質
ポリアセタール(POM)
適合
J95用
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
2
推奨ねじ
呼び径5×25皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、もしくは木ねじ(呼び5.1)
色
グレー
質量(g)
5