ステンレス鋼製折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72821684 品番EB-303-DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

●使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
●開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
●閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
●オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
●EB-303型は、EB-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
●ヒンジは不要です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16
各3本
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、 バックプレート:ABS樹脂 仕様ソフトクローズ 材質(エンドキャップ)ポリアミド(PA) 仕上鏡面研磨 取付穴数6 耐荷重(N)495 質量(g)525 RoHS指令(10物質対応)対応 用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする