ステンレス鋼製折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72821709 品番EB-303-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

●使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
●開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
●閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
●オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
●EB-303型は、EB-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
●ヒンジは不要です。

材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、 バックプレート:ABS樹脂 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8× 16 各3本 材質(エンドキャップ)ポリアミド(PA) 取付穴数6 耐荷重(N)495 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72821709 EB-303-BL 05341090 EBN-303-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする