伸縮棚受用蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821727 品番 388H000
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。

仕上シルバーアルマイト処理 ねじ穴数5 付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする