LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
伸縮棚受用蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821736
品番
388H001
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
仕上
黒アルマイト処理
ねじ穴数
6
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質
ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)
53
板厚(mm)
3
縦(mm)
60
横(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
商品説明動画
参考になった
参考になった