LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ガラス扉用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822269
品番
HES3D-G120BKT-CR
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品
六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき
ガラス厚(mm)
6〜 8