曜日別特売
ML-120BL 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 72822865

ML-120BL 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 72822865
ML-120BL 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 72822865
ML-120BL 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 72822865
ML-120BL 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 72822865

大型マグネラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72822865品番ML-120BL
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ブラックが新しく加わりました。
ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。

付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
※本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする