ストッパー付き折りたたみヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72823014 品番HG-RCT1S-90
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。

用途折りたたみテーブル、棚など 材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC) カバー: ライトグレー 質量(g)310 仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき 許容モーメント(N・m)40/1セット
注意
※必ず左右セットでご使用ください。
※筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
※ヒンジの取り付け幅が400 mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。
※フリーストップ機能はないため扉は支えて閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする