重量用ローラースライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 移動距離(mm)610 注文コード72825288 品番SG-TLQ43G-0610
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は移動距離・タイプなど154種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。

材質レール、 キャリッジ、ローラー:鋼、エンドストッパー: ゴム 種類ローラー式スライドレール 質量(g/本)6060 仕上レール:高周波焼入/クロメート処理(三価)、 キャリッジ:クロメート処理(三価) 移動距離(mm)610 基本動定格荷重(N)ペア:2783 レール長さ(mm)610 許容モーメント(N・m)Mx/64本、My/771ペア、Mz/960ペア 許容ラジアル荷重(N)ペア/Corad:1465 レール高さ(mm)43 許容アキシアル荷重(N)ペア/Coax:995
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする