用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3