付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)