メイン画像

SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331 SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331 SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331 SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331 SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331 SFJ-4500 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826331

200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826331 品番SFJ-4500
参考基準価格(税別)¥3,450,000 販売価格(税込) ¥3,200,780
販売価格(税別)
2,909,800

粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。
高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。

用途
産廃施設内の粉塵抑制に。
コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。
ゴルフ場の芝の養生に。
トラスコ品番664-9664 幅(mm)1220 高さ(mm)1945 出力(kW)4.4 奥行(mm)1145 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)4500 ノズルJ48タイプ×34個 ファン外径(Φmm)Φ700 風量調整2段式(強・弱) 噴霧量(L/min)弱12/強15 首折れ上下各30° 粒子径(μm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする