ステンレス鋼製弓形ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72826654 品番 SLH-3240SH
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オールステンレス製で耐食性に優れています。
シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。

材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13) 質量(g)2030 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする