LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72826803
品番
MRS15-1200
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質
アルミニウム合金
質量(g)
174
穴数
24
仕上
シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
(レール)六角穴付ボタンボルトM3、または十字穴付なべ小ねじM3
長さL(m)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レールの取付穴と両端は素地です。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった