曜日別特売
1273A123.020-26.5 WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト アシックス 72827015

1273A123.020-26.5 WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト アシックス 72827015
1273A123.020-26.5 WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト アシックス 72827015
1273A123.020-26.5 WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト アシックス 72827015
1273A123.020-26.5 WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト アシックス 72827015

WINJOB CP229 BOA グラベル×ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足寸法(cm)26.5注文コード72827015品番1273A123.020-26.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
トラスコ品番711-2333材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底グラベル×ホワイトタイプBOAダイヤル規格JSAA規格 A種寸法(cm)26.5標準質量(g/片足)約390(26.5cm)足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする