曜日別特売
1273A123.400-27.0 WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム アシックス 72827110

1273A123.400-27.0 WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム アシックス 72827110
1273A123.400-27.0 WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム アシックス 72827110
1273A123.400-27.0 WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム アシックス 72827110
1273A123.400-27.0 WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム アシックス 72827110

WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
内容量1足注文コード72827110品番1273A123.400-27.0
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
トラスコ品番711-0849材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底アシックスブルー×ネオンライムタイプBOAダイヤル規格JSAA規格 A種寸法(cm)27標準質量(g/片足)約390(26.5cm)足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする