サッシ用取替戸車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72827189 品番 FV-21A
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。

材質枠(ステンレス)、車(樹脂) 質量(kg)【障子】30(2個) 車径(mm)21 枠幅(mm)11.4
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする