米麦水分測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72829384 品番TD-6モイスター
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。

付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書 仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式 測定範囲玄米 9.1% 〜 40.0%/もみ 8 .7% 〜 40.0%/精米 9.8% 〜 20.0%/大麦 8.0% 〜 34.3%/小麦 8.6% 〜 35.0%/裸麦 8.4% 〜 34.7% 質量(g)約480 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%〜20%) 表示方式大型 LCDデジタル方式 寸法W(mm)175 表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 使用可能温度範囲5℃〜40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする