IOM サンプラー フロントプレート(導電性プラスチック製)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72829806 品番225-70H
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

導電性プラスチック製のIOM Sampler用交換フロントプレートです。

用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。 仕様測定区分:吸入性粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする