コンパクトゴーグル コブラTPR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10個) トラスコ品番206-4599 注文コード72829813 品番1667101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途飛来物などからの目の保護に。 仕様防曇・耐傷性 トラスコ品番206-4599 材質バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR 形状ゴーグル型 質量(g)45 規格AS/NZS規格品 レンズ色クリア 加工防傷:○ 調整範囲(mm)ストラップ:15 コーティング防曇・防傷 テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99.99%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする