用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集に適しています。低濃度域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。
種別校正用アダプター
材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼
材質(本体)アルミニウム
適合機器Button Aerosol SamplerおよびIFV Pro
使用チューブ内径1/4インチ
流量(L/min)4
主な用途ButtonサンプラーおよびIFV Proの流量・性能校正用、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)
材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)
適合フィルター25 mm