用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレットを採用することで、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集にも適しています。低濃度領域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。
仕様●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子
材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼
材質(本体)アルミニウム
使用チューブ内径1/4インチ
流量(L/min)4
主な用途作業環境中の吸入性粉じんの捕集・評価、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)
材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)
適合フィルター25 mm