用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超〜10 μm未満●使い捨て:非対応
材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)
質量(kg)0.23
基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)
外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10
フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)
流量(L/min)サンプリング:10
主な用途作業環境中の粗大粒子状物質(PM2.5〜PM10)の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)
サンプルタイプPM Coarse