PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72830086 品番225-5-25
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。

用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。 仕様サポート:なし 材質PVC 穴径(μm)5 構成フィルター単体 主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応) 直径(mm)25 オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする