用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様で提供されています。
仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり
材質石英(Tissuquartz)
厚さ(μm)432
構成フィルター単体
直径(mm)37
オートクレーブの可否対応