石英フィルター(Type R-100・サポートパッドなし・熱処理済・厚さ380μm・37mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72830226 品番225-1827
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

石英繊維(Type R-100)フィルターで、直径37 mm、厚さ380 μmの仕様です。バインダーを含まない構造で熱処理が施されており、サポートパッドは付属しません。元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の測定用途に適しています。

用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルク仕様またはプレロード済みカセット仕様で提供されています。 仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり 材質石英(Type R-100) 厚さ(μm)380 構成フィルター単体 直径(mm)37 オートクレーブの可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする