PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72830269 品番225-5-37-P
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。

用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。 仕様サポート:あり 材質PVC 穴径(μm)5 構成フィルター単体 主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定 直径(mm)37 オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする