用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させながらフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集性能および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。
仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり
材質カセット:スチレン、ガラス繊維(Type A/E)
穴径(μm)1.0 (液体名目)
構造カセット:2ピース従来型
構成プレロード済みフィルター
直径(mm)25
特性外観:クリア・バンド付き
オートクレーブの可否非対応